パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
チーノ 3層底ステンレス製行平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28867240
品番
HB-6575
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
焦げつきにくく、保温力抜群の3層構造。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム11%)、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
365
サイズ(cm)
16
深さ(mm)
(鍋)79
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
300×105×175