パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
チーノ ふっ素加工IH対応アルミ製行平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28867267
品番
HB-6578
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ふっ素加工で汚れがつきにくくお手入れもカンタン。オール熱源対応。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
447
サイズ(cm)
18
深さ(mm)
(鍋)77
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
320×110×195