パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
チーノ ステンレス製笛吹きケットル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28867276
品番
HB-6584
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
早く沸くから時短、省エネ。お湯が沸くと笛でお知らせ。
材質
(本体、底面):ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、(取っ手、つまみ、座板):フェノール樹脂、笛部:ナイロン
質量(g)
406
容量(L)
1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×165×180
適合容量(L)
1.1