パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
チーノ ステンレス製早沸き笛吹きケットル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28867285
品番
HB-6585
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
早く沸くから時短、省エネ。お湯が沸くと笛でお知らせ。
材質
(本体、底面):ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、(取っ手、つまみ、座板)フェノール樹脂、笛部:ナイロン
質量(g)
483
容量(L)
1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×195×190
適合容量(L)
1.3