パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
チーノ ステンレス製広口ケットル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28867294
品番
HB-6586
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
早く沸くから時短、省エネ。洗いやすい広口タイプ。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、(取っ手、つまみ、座板):フェノール樹脂
質量(g)
857
容量(L)
1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×160×195
適合容量(L)
1.1