プチっと ホーローミルクパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28867757 品番 HB-5065
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ホーロー加工でにおいが移りにくい。

材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、取っ手:天然木 レッド 質量(g)360 サイズ(cm)10 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×85×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする