パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の ミルクパン・プチパン
プチっと ホーローミルクパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28867766
品番
HB-5066
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ホーロー加工でにおいが移りにくい。
材質
表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、取っ手:天然木
色
イエロー
質量(g)
360
サイズ(cm)
10
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
190×85×105