パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
アミュレット ホーローガラス蓋片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28867845
品番
HB-4881
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。中が見えるガラス蓋。オール熱源対応。
材質
表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板(底の厚さ0.8mm)、取っ手:天然木、本体枠部:ステンレス鋼、(ふた)、その他/金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木
色
レッド
質量(g)
947
サイズ(cm)
18
深さ(mm)
(鍋)90
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
350×140×200