プレサージュ ホーロー片手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28867967 品番HB-5305
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。中が見えるガラス蓋。オール熱源対応。

材質表面加工/ほうろう、(本体、蓋):ほうろう用鋼板、(取っ手、つまみ):天然木、(本体縁部、縁リング):ステンレス鋼 ブラック 質量(g)721 サイズ(cm)16 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)330×125×185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする