パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
プレサージュ ホーロー片手鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28867976
品番
HB-5306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。中が見えるガラス蓋。オール熱源対応。
材質
表面加工/ほうろう、(本体、蓋):ほうろう用鋼板、(取っ手、つまみ):天然木、(本体縁部、縁リング):ステンレス鋼
色
ブラック
質量(g)
866
サイズ(cm)
18
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
350×135×200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28867976
HB-5306
09982178
HB-5311
プレサージュ ホーロー片手鍋(ホワイト)
パール金属
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)