プレサージュ ホーローケットル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28868019 品番HB-5226
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

表面はガラス質で清潔・衛生的。ホーロー加工でにおいが移りにくい。酸・アルカリに強く腐食しにくい。オール熱源対応。

材質本体:ほうろう用鋼板、蓋:ほうろう用鋼板、(取っ手、つまみ):天然木、金属部:ステンレス鋼 ブラック 質量(g)793 容量(L)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×180×245 適合容量(L)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
飲料水を沸かす

ホーローのケトルですので錆が少ないとの認識で購入。これから使用していって錆びないか確認をとりたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする