パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
エリックV 18-8ステンレス製広口ケットル
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28868046
品番
HB-6448
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
広口だからケットル内部もラクに洗えます。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
質量(g)
355
容量(L)
1.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×140×240
適合容量(L)
0.9