パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
エリックV 18-8ステンレス製広口ケットル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28868055
品番
HB-6449
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
広口だからケットル内部もラクに洗えます。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム13%)、(取っ手、つまみ):フェノール樹脂
質量(g)
582
容量(L)
2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×165×270
適合容量(L)
1.7