シンプル・ウェア アルミ行平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28868335 品番 HW-7028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽くて使いやすい。熱伝導に優れたアルミ製。

材質本体:アルミニウム合金、取っ手:天然木 質量(g)393 サイズ(cm)20 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)360×100×225
注意
※ガス火専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする