パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
シンプル・ウェア IH対応アルミ行平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28868344
品番
HW-7029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽くて使いやすい。熱伝導に優れたアルミ製。
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム11%)、取っ手:天然木
質量(g)
346
サイズ(cm)
18
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
340×110×195