カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 鍋・釜・やかん
カンダ[厨房用品]の 寸胴鍋
アルミ寸胴鍋
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29107759
品番
33cm(27.0L)
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質
アルミニウム
サイズ(cm)
33
容量(L)
27
板厚(mm)
2.8
内径×深さ(mm)
330×330