カンダ
カンダの 料理道具
カンダの 鍋・釜・やかん
カンダの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アルミ外輪鍋
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29110035
品番
39cm(15.0L)
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質
アルミニウム
サイズ(cm)
39
容量(L)
15
板厚(mm)
3
内径×深さ(mm)
390×130