カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 鍋・釜・やかん
カンダ[厨房用品]の 片手鍋
アルミ片手鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29110069
品番
15cm(1.6L)
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質
アルミニウム
サイズ(cm)
15
容量(L)
1.6
板厚(mm)
2.5
内径×深さ(mm)
150×90