カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 鍋・釜・やかん
カンダ[厨房用品]の 片手鍋
アルミ片手鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29110087
品番
21cm(4.0L)
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質
アルミニウム
サイズ(cm)
21
容量(L)
4
板厚(mm)
2.7
内径×深さ(mm)
210×120