カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 鍋・釜・やかん
カンダ[厨房用品]の 片手鍋
アルミ浅型片手鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29110139
品番
18cm(1.7L)
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
材質
アルミニウム
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.7
板厚(mm)
2.5
内径×深さ(mm)
180×65