カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 鍋・釜・やかん
カンダ[厨房用品]の やかん
銅無地コーヒーポット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29134334
品番
#13(1500cc)
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
蓋はキツめになっています。
容量(mL)
1500
材質
銅
幅(mm)
250×125×220
高さ(mm)
220
底径(Φmm)
125