カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 鍋・釜・やかん
カンダ[厨房用品]の やかん
銅アラジンコーヒーポット
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29134368
品番
5人用(900cc)
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
蓋はキツめになっています。
容量(mL)
900
材質
銅
幅(mm)
270×130×150
高さ(mm)
150
底径(Φmm)
130