カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 鍋・釜・やかん
カンダ[厨房用品]の やかん
銅アラジンコーヒーサーバー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29134377
品番
3人用(500cc)
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
蓋はキツめになっています。
容量(mL)
500
材質
銅
幅(mm)
220×105×130
高さ(mm)
130
底径(Φmm)
105