カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の 鍋・釜・やかん
カンダ[厨房用品]の うどんすき鍋
18-0IH対応うどんすき鍋
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29140503
品番
30cm(3.1L)
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
70
内径(Φmm)
300
外径(Φmm)
330