カンクマ18-0雪平鍋(共柄ハンドル)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29146085 品番 16cm
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

対面側に目盛を付けたので計量しやすい。

材質18-0ステンレス サイズ(cm)16 外径×高さH(Φmm×mm)160×75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29146103
2024-02-17
用途:
調理用
その他業種

商品的には問題ないが大きさを間違えて購入、購入時にサイズの確認をきちんとすべきであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする