仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の 鍋・釜・やかん
仔犬印(本間製作所)の 雪平鍋
KO アルミカラス口雪平鍋 左利き用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29491624
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽量・熱伝導の良さ、リーズナブルな価格で業務用・家庭用共に根強い人気を誇ります!
用途
左利き用
材質
本体:アルミ、柄:木
サイズ(cm)
16.5
容量(L)
1.1
内径×高さH(Φmm×mm)
165×65