KO アルミカラス口雪平鍋 左利き用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29491658 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽量・熱伝導の良さ、リーズナブルな価格で業務用・家庭用共に根強い人気を誇ります!

用途左利き用 材質本体:アルミ、柄:木 サイズ(cm)21 容量(L)2.3 内径×高さH(Φmm×mm)210×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする