WMF パーフェクトプラス圧力鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29503576 品番W793136440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

メンテナンスが簡単です。
取っ手を外すことができます。蓋との接合部分につきやすい料理のかすなども毎ご使用後に隅々まで洗うことができいつまでも清潔にご使用いただけます。
信頼の安心設計。5つの安全システムにより、完璧な安全性ををお約束します。
WMFのベストセラー圧力鍋、パーフェクトプラス。
ワンタッチで着脱可能の持ちやすいハンドルにより、毎ご使用後にすみずみまで洗うことができ、いつまでも清潔にご使用いただけます。
オリジナルの安全システムで完璧な安全性をお約束。
蓋が完全に閉まっていないと、蒸気圧が発生しません。また、圧力がかかっている間は、蓋がロックされて開きません。圧力が高くなりすぎると取手のバルブで調整。高すぎる圧力は安全バルブが自動的に排出します。また、これらの安全システムが働かなくなった時は、蓋のスリットから圧力が完全に放出されます。

質量(kg)3.6 容量(L)6.5 内径×高さH(Φmm×mm)220×180 底径(Φmm)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする