hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の ミルクパン・プチパン
アルマイト シルビー ミルクパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29503768
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
熱伝導率に優れ、用途に合わせて選べるアルミ鍋シリーズです。
パール発色アルマイト加工により耐久性、耐腐食性に優れています。
材質
アルミ
質量(kg)
0.2
サイズ(cm)
14
容量(L)
0.9
外径(Φmm)
153
深さ(mm)
64
板厚(mm)
0.8
材質(取手)
フェノール樹脂
内径(Φcm)
14