ツヴィリングJ.A.ヘンケルス
ツヴィリングJ.A.ヘンケルスの 料理道具
ツヴィリングJ.A.ヘンケルスの 鍋・釜・やかん
ツヴィリングJ.A.ヘンケルスの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ベラモンテ ココット オーバル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29504084
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
無水調理もでき、ほうろう加工で汚れが落ちやすい!
キズに強いほうろう加工で艶やかさ長持ちできます。
高い蓄熱性で余熱調理でき、テーブルでも温かさをキープできます。
サイズは取っ手、蓋、含みます。
色
クリームホワイト
サイズ(cm)
23
容量(L)
2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×230×130
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
230×193×71