SA銅 揚鍋(槌目入り)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29506656 品番 -
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

天ぷら料理にこだわりをもっている職人にお勧めの揚鍋です。
熱伝導率が高いといわれているアルミや鉄よりも熱の通りが良く、また均等に熱も伝わりやすいのが特徴です。
槌目は重厚感があり、オープンキッチン や人前で調理する時に華やかに演出します。
抗菌と殺菌効果 があり、お手入れを次第で長年使い続けられます。

材質焼きなまし法(SA)銅 質量(kg)2.4 サイズ(cm)33 容量(L)5.4 深さ(mm)80 板厚(mm)2
注意
※電磁調理器にはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする