TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 土鍋
かすみ志野 土鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×315×180
注文コード
29519326
品番
S-515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,100
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
和食のテーブルに。
サイズ
10号
深さ(mm)
92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×315×180