TKG IHセレクト 2層クラッド鍋用 ガラス蓋

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29931125 品番 20cm
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
サイズ(cm)20用 適合20cm用 TKG品番9-0017-0803 TKG品番(2017)6-0017-0803

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29931143
2021-05-14
用途:
turk26cmのフライパン用の蓋として購入

お品が届き、高級感のあるしっかりした作りに大変満足でした。
が...私は今回turk26cmフライパンの蓋として購入しました。
turkのフライパンは手作りなので微妙に寸法に大小があるようで、私のフライパンは実際には直径25cmでした。
こちらのTKGの蓋は24cmを購入。
しかし、実際には...内径24cm、外径はプラス2cm弱あり
残念ながら、私のturkフライパンには合いませんでした。
22cmを購入し直す予定でおります。
外径の記載もあるとよかったです。なので、☆マイナス1
22cm購入後、またレビュー致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする