TKG IH2層クラッドCT親子鍋 横柄

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29931423 品番 16.5cm
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

オール熱源対応でガスコンロから電磁調理器まであらゆる熱源に対応します。
熱伝導に優れ、省エネに繋がります。
炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫さ長持ち。

材質本体/アルミ+ステンレス、取手/ステンレス 質量(g)390 サイズ(cm)16.5 表面処理テフロンクラシック 板厚(mm)2.5 内径×深さ(mm)165×25 底径(Φmm)133 TKG品番9-0045-0401 TKG品番(2017)6-0045-0401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29931432
2019-05-11
用途:
かつ丼や親子丼を作る時

もちやすく、くっつきにくいのが最高に良いです。
鍋も大きいので作りやすいです。ただ、盛り付ける際には、大きい分、こぼれないように気を付ける必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする