TKG IH2層クラッドCT親子鍋 横柄

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29931432 品番 18cm
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

オール熱源対応でガスコンロから電磁調理器まであらゆる熱源に対応します。
熱伝導に優れ、省エネに繋がります。
炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫さ長持ち。

材質本体/アルミ+ステンレス、取手/ステンレス 質量(g)450 サイズ(cm)18 表面処理テフロンクラシック 板厚(mm)2.5 内径×深さ(mm)180×25 底径(Φmm)140 TKG品番9-0045-0402 TKG品番(2017)6-0045-0402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29931432
2019-05-11
用途:
かつ丼や親子丼を作る時

もちやすく、くっつきにくいのが最高に良いです。
鍋も大きいので作りやすいです。ただ、盛り付ける際には、大きい分、こぼれないように気を付ける必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする