ソリッド12cmミルクパン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29931667 品番SD-12M・SB 青
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさをとことん追求したら、ムダのないシンプルなカタチになりました。
新しいのに懐かしい、私たちの暮らしにフィットする、ソリッドシリーズです。
ホーローの表面はガラス質なので、におい移りの心配がありません。
また、表面のガラス質は金属イオンが出ないので、食品との化学反応をおこさず、食材の味を生かします。

全幅(mm)235 外径×高さH(Φmm×mm)120×100 深さ(mm)82 本体質量(kg)0.4 質量(kg)0.4 スモークブルー サイズ(cm)12 内径×深さ(mm)120×82 TKG品番9-0064-1103 満水容量(L)0.75 TKG品番(2017)6-0062-0405
注意
※IH非対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18381624
2017-05-19
用途:
ソース創りに
立川自動車整備工場 様

少量のスープやミルクを温めるには丁度いい大きさ。ころっとした物が欲しかったので、デザインもイイ感じです。木製の柄は熱くならず、手にしっくりと馴染みやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする