グッチーニ
グッチーニの 料理道具
グッチーニの 鍋・釜・やかん
グッチーニの 片手鍋
クッキングプロジェクト 片手鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29931764
品番
2931.1665
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
材質
本体/アルミニウム(ミネラルコーティング)、ハンドル/SAN樹脂、ABS樹脂
容量(L)
1.3
質量(kg)
0.55
サイズ(cm)
16
内径×深さ(mm)
154×H80
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-0064-0201