STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ ピギーココット 17cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29931983
品番
40500-176
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
容量(L)
1
質量(kg)
2.3
色
グレー
サイズ(cm)
17
内径×深さ(mm)
170×100
TKG品番
9-0079-0902
TKG品番(2017)
6-0077-0802