TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 天ぷら鍋・揚げ鍋
SA銅 揚鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29934643
品番
25cm
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
容量(L)
2.65
サイズ(cm)
25
質量(kg)
1.3
深さ(mm)
65
板厚(mm)
2
TKG品番
9-0430-0601
TKG品番(2017)
6-0387-0601