シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの 鍋・釜・やかん
シービージャパンの やかん
copan ステンレスフラットケトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31132275
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
材質
本体/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、貼底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)、リング・茶こし/ステンレス、取手・つまみ/フェノール樹脂
高さ(mm)
185
質量(g)
980
容量(L)
適正容量:1.7
寸法縦(mm)
180
寸法横(mm)
210
満水容量(L)
約2.25