- copan IH対応ちょこっとミルクパン シービージャパン 31132388 - copan IH対応ちょこっとミルクパン シービージャパン 31132388 - copan IH対応ちょこっとミルクパン シービージャパン 31132388 - copan IH対応ちょこっとミルクパン シービージャパン 31132388 - copan IH対応ちょこっとミルクパン シービージャパン 31132388 - copan IH対応ちょこっとミルクパン シービージャパン 31132388

copan IH対応ちょこっとミルクパン

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31132388 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質(主材質)本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付塗装、持ち手/スクエア天然木、持ち手接続部/アルミニウム合金 トマト 高さ(mm)105 質量(g)390 サイズ(cm)16 縦(mm)176 横(mm)305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31132397
2024-08-23
用途:
調理
卸売・小売業

ちょうどよいサイズ感と、注ぎ口がそそぎやすいです。
2人分の味噌汁や、インスタントラーメンを作りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする