シービージャパン
シービージャパンの 料理道具
シービージャパンの 鍋・釜・やかん
シービージャパンの ミルクパン・プチパン
copan IH対応ちょこっとミルクパン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31132406
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
(主材質)本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付塗装、持ち手/スクエア天然木、持ち手接続部/アルミニウム合金
色
アッシュグレー
高さ(mm)
105
質量(g)
390
サイズ(cm)
16
縦(mm)
176
横(mm)
305