SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ボールバルブ
アングルボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31248918
品番
V62-20
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ヒートポンプ、エコキュートに使用できます。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
接続
G×R
仕様
ハンドルワンタッチ着脱タイプ
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
100
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材