SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の バルブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の ボールバルブ
切替ボールバルブT型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31249015
品番
V630-20
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
横形3方向
材質(本体)
黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)
120
最高使用圧力(MPa)
1
接続
Rc
使用流体
水、油
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材