GIACOMINI
GIACOMINIの バルブ
GIACOMINIの ボールバルブ
DADOボールバルブ(ストレーナー内蔵)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31276789
品番
R701FY112
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。
フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。
バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
用途
冷・温水の設備配管用。
トラスコ品番
207-1819
全長(mm)
57.3
材質/仕上
黄銅
高さ(mm)
41
質量(g)
243
使用温度範囲(℃)
5〜110
最高許容圧力(MPa)
3.2
アズワン品番
64-8657-45
ハンドル長D(mm)
63
商品豆知識
配管工事を支える補助部材