曜日別特売
ND-3511 イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ソースパン ベストコ 31292618

イージーライト ネオ ダイヤモンドコートマーブル ガス火 ソースパン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)16
容量(L)1.6
内容量1個注文コード31292618品番ND-3511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

内面はダイヤモンドコート+3マーブル加工
耐摩耗性試験100万回クリア
ハンドルジョイント部は一体成型で汚れが取りやすくお手入れ簡単
アルミダイキャスト製で熱変形に強い
全面均一加熱でおいしく調理できます全面均一加熱でおいしく調理できます
ガス火専用

適合ガス火専用材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:ふっ素樹脂塗膜加工、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂、フタ:全面物理強化ガラス寸法(mm)約357×170×120マーブル質量(g)約720サイズ(cm)16容量(L)1.6深さ(mm)78表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする