MOTUL
MOTULの ギアオイル
GEAR 300 75W90
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
31378323
品番
13101211
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
温度を問わず、フリクションロスを最低限に抑え、同時に高温時の強靱な油膜を両立させるギアオイルの最高峰。
SAE
75W-90
API
GL-4/GL-5
ベースオイル
100%化学合成(エステル)
用途
MT/デフ用(競技系)
適合
レース/ラリー用、高性能スポーツ車、2ストロークバイクのギアボックス用
タイプ
MIL-L-2105D
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。