MOTUL
MOTULの ギアオイル
GEAR 300 75W90
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
31378332
品番
13101025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥116,000
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
温度を問わず、フリクションロスを最低限に抑え、同時に高温時の強靱な油膜を両立させるギアオイルの最高峰。
SAE
75W-90
API
GL-4/GL-5
ベースオイル
100%化学合成(エステル)
用途
MT/デフ用(競技系)
適合
レース/ラリー用、高性能スポーツ車、2ストロークバイクのギアボックス用
タイプ
MIL-L-2105D
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません