13201311 MOTYL GEAR 75W90 MOTUL API:GL-4/GL-5 31378445

MOTYL GEAR 75W90

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード31378445 品番13201311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ギア廻りのフリクションロスの低減をテーマに開発された、化学合成ギアオイル。
低温時の流動性に優れ、あらゆるタイプのギアボックスに使用可能。
化学合成オイル(テクノシンテーゼ)
マニュアル・トランスミッション/ディファレンシャル用オイル。

SAE75W90 APIGL-4/GL-5 ベースオイル化学合成 用途MT/デフ用(ストリート系) 適合レース/ラリー用、高性能スポーツ車 タイプMIL-L-2105D 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31378445 13201311 43617219 13201311 MOTYL GEAR 75W90 MOTUL MOTYL GEAR 75W90 MOTUL 1箱(1L×12缶) 37,900 税込41,690 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378445
2019-01-22
用途:
FLHRに使用
サービス業

冬場には良いでしょう。始動直後からのモタつきは全くありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする