DON雪平木柄

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31399612 品番
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
外径×長さL(Φ×mm)25×157 適合寸法(cm)15、17、18
注意
※ヘッダー袋には、入っていません。
※小・中サイズには、Φ3×14mm鍋頭のタッピングネジ(2本)大サイズにはΦ4×16mmのタッピングネジ(2本)を、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
使用している雪平鍋の修理
社会福祉法人ぎんなん福祉会 様 (教育・研究機関)

割と頻繁に取替えするので、こちらの商品はお安くて助かります。軽くトンカチでトントンすると、イイ感じに収まるので、もちろん専用ネジは使用しますが、抜ける心配もありません。

対象商品:
31399628
2023-02-03
用途:
雪平鍋の修理

雪平鍋の柄が傷んできたので、柄だけを探していました。MonotaROさんで購入出来て
よかったです。若干の加工が必要ですが、鍋は復活しました。

対象商品:
31399637
2021-04-02
用途:
鍋の修理

鍋の修理(柄の交換)にそれぞれのサイズがあるので、大変楽に作業できます。

対象商品:
31399612
2020-06-26
用途:
木柄の交換品
飲食業

アカオの雪平鍋だからぴったりかと思いきや、そうもいかずカッターで削って差し込みました。それは容易なことですし、普通に持ちやすく、しっかりしています。ネジ付きだとありがたいかな。

対象商品:
31399628
2018-10-08
用途:
なべの柄の交換
ことぶき整膚院 様 (サービス業)

雪平なべだが柄の太さが合わず削って交換をした。
柄の交換はこう言うもんですかね?

対象商品:
31399637
2017-09-28
用途:
中華鍋の持ち手

片手中華鍋の木製持ち手が劣化によりぐらついてきたため、補修目的で購入。
少し加工して取り付けたが、中華鍋の重みに十分耐えるだけの強度があり、思った以上に良くなりました。

対象商品:
31399612
2017-12-05
用途:
枝の取替
医療・福祉・介護関連業

近隣では売っていないので助かりました。
商品もすぐに届いてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする